日本コヴィディエン
バーサロンスポンジ 未滅菌
(1件のレビュー)
軟膏の塗布に適しています。吸収力に優れ、毛羽立ちがなく丈夫です。
折数
4折タイプ
仕様
未滅菌
材質
レーヨン・ポリエステル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00069KD015A
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋(200枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41079587
K9022WC
50×50
¥
520
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
41079596
K9023WC
75×75
¥
1,030
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
41079614
K9024WC
100×100
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
41079605
K9026WC
75×100
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください