日本コヴィディエン
バーサロンスポンジ 滅菌済
軟膏の塗布に適しています。吸収力に優れ、毛羽立ちがなく丈夫です。
折数
4折タイプ
仕様
オートクレーブ滅菌済(個包装)
材質
レーヨン・ポリエステル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00069KD016A
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(2枚×25包)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41079623
K8042WC
50×50
¥
410
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41079632
K8043WC
75×75
¥
820
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41079657
K8044WC
100×100
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください