アズワン
フィルムカルテワゴン
テーブルの下に収納可能で、補助テーブルとしても利用できます。天板に塩ビ製ゴムエッジを取り付けていますので、衝撃に強くなっています。
材質
本体/木(メラミン化粧合板・ポリ合板)、天板/塩ビ製ゴムエッジ巻
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
内寸法(mm)
天板寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41080698
CN-171
27.5
Φ75mm
110×400×450×5室
650×450
660×450×700
¥
60,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41080707
CN-172
22
Φ60mm前輪(ストッパー付き)
99×320×400×4室
450×370
450×370×650
¥
61,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000