ナビス(アズワン)
カルテワゴン 筆記台付
天板付きですので、筆記や軽作業に使用できます。小型・軽量で扱いやすいサイズです。
仕様
組み立て式(要工具)
材質
スチール(粉体塗装)
キャスター
Φ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
耐荷重
天板/10kg、棚板/20kg/段
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41080804
BRT-1L
16冊
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41080813
BRT-2L
32冊(背幅33mm)
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000