ナビス(アズワン)
カルテワゴン シャッター付き 700×350×1100mm
収納数
40冊(背幅27mm)
仕様
シャッター付き
材質
ステンレス(SUS304)
キャスター
Φ75mm(対角ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×350×1100
アズワン品番
8-3999-01
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41080962
NCW-40HS
¥
198,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000