カルテワゴン(静音タイプ)

カルテワゴン(静音タイプ) - ナビス(アズワン)カルテワゴン(静音タイプ) - ナビス(アズワン)カルテワゴン(静音タイプ) - ナビス(アズワン)カルテワゴン(静音タイプ) - ナビス(アズワン)カルテワゴン(静音タイプ) - ナビス(アズワン)カルテワゴン(静音タイプ) - ナビス(アズワン)

静音仕様のキャスターを使用していますので、静かな移動が可能です。
品番:CW-670STS、CW-950STSは便利な折りたたみ式テーブルが付いています。
品番:CWF-670STS、CWF-950STSは上段にカルテ、下段にX線フィルム用トレーが収納できます。便利な折りたたみ式補助テーブル付きです。

キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納数
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41080978CW-670S40冊(A4・B5サイズ共)(背幅27mm)本体/ステンレス※(SUS304と同等の特性を持ち、磁性を有するステンレス鋼材です。)670×320×9700-3445-11
82,000
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41080987CW-950S60冊(A4・B5サイズ共)(背幅27mm)本体/ステンレス※(SUS304と同等の特性を持ち、磁性を有するステンレス鋼材です。)950×320×9700-3445-12
90,000
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41080996CW-670STS40冊(A4・B5サイズ共)(背幅27mm)本体/ステンレス※(SUS304と同等の特性を持ち、磁性を有するステンレス鋼材です。)670×320×9700-3445-13
85,000
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41081005CW-950STS60冊(A4・B5サイズ共)(背幅27mm)本体/ステンレス※(SUS304と同等の特性を持ち、磁性を有するステンレス鋼材です。)950×320×9700-3445-14
93,000
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41081014CWF-670STS上段/20冊(A4、B5サイズ共)(背幅28mm)、(下段X線トレー)20個ステンレス※(SUS304と同等の特性を持ち、磁性を有するステンレス鋼材です。)670×450×10000-5683-11
94,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
41081023CWF-950STS上段/30冊(A4、B5サイズ共)(背幅28mm)、(下段X線トレー)30個ステンレス※(SUS304と同等の特性を持ち、磁性を有するステンレス鋼材です。)980×450×10000-5683-12
103,000
取扱い終了
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする