ナビス(アズワン)
カルテワゴン 筆記台付
筆記台が付いているので、筆記や軽作業時に便利です。落下防止用底板がついています。
仕様
筆記台付き
材質
本体/ステンレス(sus5430J1L)、天板/デコラ化粧板
キャスター
Φ100mmウレタン製(対角ストッパー付き)
天板耐荷重(kg)
5
適合サイズ
A4及びB5判(背幅27mm)
総耐荷重(kg)
約40
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41081057
NCW-60H
60冊用
¥
84,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41081066
NCW-40H
40冊用
¥
64,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000