ナビス(アズワン)
カルテワゴン(サイドカゴ付) 60型 870×365×987mm
収納数
A4、B5共に60冊(背幅25mm)
仕様
補助カゴ付き、仕切間隔自在
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
(補助カゴ)外寸法/(幅)405×(奥行)113×(高さ)403、内寸法/(幅)393×(奥行)113×(高さ)397
質量(kg)
18
キャスター
Φ100mm、4輪自在車(ストッパー無し)
耐荷重
30kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
870×365×987
アズワン品番
0-047-01
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41081172
60型(カゴ付き)
¥
98,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000