リヒトラブ
サウザンドカルテラック
6段で最大120区分までセット可能です。効率よく検索・保管できます。外来カルテフォルダーを収納するカルテラックです。
奥行(mm)
329
高さ(mm)
1744
材質
スチール
タイプ
A4ヨコ用
棚板耐荷重(kg)
50/段
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41081188
HK808
1050
¥
138,000
¥
136,620
¥
150,282
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41081197
HK807
900
¥
127,000
¥
125,730
¥
138,303
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000