ユニット式カルテラック

ユニット式カルテラック - ナビス(アズワン)ユニット式カルテラック - ナビス(アズワン)

A4およびB5カルテフォルダーの横向き保管用です。

幅(mm)900奥行(mm)350材質スチール(メラミン焼付塗装)タイプA4タテ・B5ヨコ用耐荷重棚板/50kg(均等荷重)、総耐荷重/240kg仕切板固定式有効寸法(mm)棚板/860×265内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41081224TUK61640
89,000
88,980
97,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41081233TUK41110
66,000
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする