オルソグラス(R) II

オルソグラス(R) II - SIGMAX(シグマックス)オルソグラス(R) II - SIGMAX(シグマックス)オルソグラス(R) II - SIGMAX(シグマックス)オルソグラス(R) II - SIGMAX(シグマックス)

患部に合わせて自在に加工できるフェルトパッド一体型構造のギプスシーネです。芯材と一体型のパッドはポリプロピレン製で肌に優しく、下巻き処置不要で使用できます。

材質ファイバーグラス・PU(ポリウレタン)・PP(ポリプロピレン)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10405000010医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
410821161911033号
31,900
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
410821251911044号
34,100
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
410821341911055号
39,600
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする