SIGMAX(シグマックス)
オルソグラス(R) II 6号
材質
ファイバーグラス・PU(ポリウレタン)・PP(ポリプロピレン)
サイズ
6号
寸法(幅Wmm×長さLm)
150×4.5
アズワン品番
8-8914-05
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10405000010
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41082143
191106
¥
47,300
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください