曜日別特売

チュービストッキーネ(綿100%ストッキネット)

チュービストッキーネ(綿100%ストッキネット) - 日本衛材チュービストッキーネ(綿100%ストッキネット) - 日本衛材

綿100%で編まれた、通気性・吸湿性に優れたチューブ包帯です。ギプス・キャストの下巻や、オペ時の保温などに使用できます。

仕様EOG滅菌可材質綿100%オートクレーブの可否伸縮率(倍)3倍以上(幅方向)内容量1箱(1巻)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41082326NE-221 2号2号
2,830
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
41082335NE-222 3号3号
3,910
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
41082344NE-223 4号4号
5,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
41082353NE-224 5号5号
6,080
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
41082362NE-225 8号8号
8,250
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
41082378NE-226 10号0号
10,420
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
41082387NE-220 1号1号
1,960
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする