フリッツメディコ
ギブス剪刀[エスマルク]
材質
ステンレス(SUS420J2)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000023
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41082423
B191-2178
200
8-2028-01
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
41082432
B191-2179
230
8-2028-02
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください