YDM
ギブスカッター[リスター] CB05C 180mm
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
180
アズワン品番
8-1731-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000640M001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41082448
CB05C
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください