YDM
電動式ギプスカッター 本体 CB-06
仕様
本体
付属品
ブレードS/L×各1枚・ケース
寸法(mm)
Φ60×330
質量(kg)
約1.6
電源
AC100V 50/60Hz 2.5A
コード長さ(m)
4m
アズワン品番
8-4586-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000640M101
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41082457
CB-06
¥
180,000
¥
171,000
¥
188,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください