電動式ギプスカッター交換用ブレードL CB-06L

電動式ギプスカッター交換用ブレードL CB-06L - YDM
仕様交換用ブレードL寸法(mm)Φ65アズワン品番8-4586-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000640M201医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41082466CB-06L
4,000
3,800
4,180(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする