YDM
電動式ギプスカッター交換用ブレードS CB-06S
仕様
交換用ブレードS
寸法(mm)
Φ50
アズワン品番
8-4586-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000640M201
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41082475
CB-06S
¥
4,000
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください