指先サポーター[指らーく] 601119 3個入

指先サポーター[指らーく] 601119 3個入 - ローネジャパン指先サポーター[指らーく] 601119 3個入 - ローネジャパン指先サポーター[指らーく] 601119 3個入 - ローネジャパン
(4件のレビュー)

伸縮性の高いゲル素材で、指を包み込みながら保湿ガードします。
薄型ですので肌にフィットし、指の曲げ伸ばしも容易です。
着けたまま水仕事も可能です。

材質エラストマー全長約38mmアズワン品番8-5412-01適合寸法(cm)(指周囲)4~7cm内容量1袋(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41083726601119
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-01
用途: 手の指の第一関節痛の時、使います。
建設業・工事業

水仕事にも、安心して使用できます。使用感も快適です。

対象商品 : 41083726
2021-12-06
用途: 指先の関節の保護
やまぶき鍼灸接骨院医療・福祉・介護関連業

そんなに圧迫感がないのに仕事中に手を動かすとサポートされている感がする。突き指では対応できないが、指の関節が少し痛い程度であれば対応可能。脱着にコツが必要なのがちょっと面倒。コツがわかってしまえばすごく頼りになる。

対象商品 : 41083726
2020-08-17
用途: モルタル補修工事等

左官鏝が当たってマメが出来る部分の保護に使用。関節も曲げやすいしテーピングのようにすぐに剥がれたりしないので助かります。一日中ハードにモルタル作業をしても破れたりしませんでした。もう少し値段が下がれば星5つです。

対象商品 : 41083726
2020-02-05
用途: 普段の家事、特に水仕事の時
その他業種

柔らかく、指を保護してくれるのが良い。
指に装着する時、柔らか過ぎて思うように出来るまで時間がかかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする