ハヤシニット
アシカール
ふくらはぎにかかる圧力を10段階に設定していますので、ムクんだ脚を強力な圧力で引き締めます。
サイズ
フリーサイズ
適合部位
ふくらはぎ
素材
ナイロン・PU(ポリウレタン)
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
内容量
1箱(2枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41083762
7421
ホワイト
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41083778
7421
ベージュ
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
41083787
7421
ブラック
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください