曜日別特売

皮膚感覚サポーター(オールインワンシリーズ) 手首用(左右兼用)

皮膚感覚サポーター(オールインワンシリーズ) 手首用(左右兼用) - 丸光産業皮膚感覚サポーター(オールインワンシリーズ) 手首用(左右兼用) - 丸光産業

約0.3mmの薄さで、保温性と心地良いフィット感です。手のひらの動きを妨げずに親指の可動域と手首をサポートします。

左右区別左右兼用材質ナイロン・PU(ポリウレタン)適合部位手首用アズワン品番8-6909-01洗濯方法洗濯可(手洗い)適合寸法(cm)フリー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41083902300605
2,400
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする