曜日別特売

ナビス滅菌バッグ用ホワイトシーラー(カッター付) 5×200

ナビス滅菌バッグ用ホワイトシーラー(カッター付) 5×200 - ナビス(アズワン)
電源AC100V 50/60Hz消費電力MB-5×200/540W、MB-5×300/660W、MB-5×400/880W付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂シート×2枚、フッ素樹脂粘着テープ×2枚、カッターブレード×1枚質量(kg)4コード長さ(m)1.8m(2Pタイプ)本体寸法(mm)92×380×265シール長さ(mm)200シール幅(mm)5アズワン品番7-1330-01適合厚さ(mm)PE(ポリエチレン)/~0.6、PP(ポリプロピレン)/~0.4(MB-5×200)・~0.5(その他)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール長さ(mm)
シール幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41084505MB-5×2002005
26,000
25,900
28,490(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする