付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂シート×2枚、フッ素樹脂粘着テープ×2枚、カッターブレード×1枚質量(kg)5電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8m(2Pタイプ)本体寸法(mm)92×470×280消費電力MB-5×200/540W、MB-5×300/660W、MB-5×400/880Wシール長さ(mm)300シール幅(mm)5アズワン品番7-1330-02適合厚さ(mm)PE(ポリエチレン)/~0.6、PP(ポリプロピレン)/~0.4(MB-5×200)・~0.5(その他)内容量1個