Aron(アロン化成)
肘掛付シャワーベンチ (まわるくん)
レバーを引き上げると、座面・背・肘掛けが同時に回転します。肘掛けは跳ね上げ式ですので、介助時の邪魔になりません。
材質
背・座/PE(ポリエチレン)、パッド/EVA(酢酸ビニル)・抗菌加工、パイプ/アルミニウム、肘掛け/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
約6.3
耐荷重
100kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×510×680~780
座面高さ(mm)
360~460(25mm間隔・5段階調節)
肘高さ(mm)
220
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×350
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41084602
-
レッド
¥
49,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41084618
-
ブルー
¥
49,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000