曜日別特売

くるくるチェアD

くるくるチェアD - ウチエくるくるチェアD - ウチエくるくるチェアD - ウチエくるくるチェアD - ウチエ

狭い場所でもスムーズに取り回しできます。フットレストを外してさらにコンパクトにできるので立ち座りにも便利です。座面は360°回転し、45°ごとにロックが可能です。ステップまでの長さを変えることなく、20mm間隔・5段階調節で座面の高さを変更できます。足元ストッパー採用で片足でワンタッチロックできます。

材質本体/アルミニウム(粉体塗装)・ステンレス、シート/ウレタン発泡体、背シート/ナイロンメッシュ質量(kg)約13キャスター前輪/Φ125mm、後輪/Φ250mm(ストッパー付)耐荷重80kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×860×860~940内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41084636KRU-172(前/後)420~500/410~4900-7816-11
110,000
98,980
108,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41084645KRU-173(前/後)420~500/410~4900-7816-12
112,000
98,980
108,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41084654KRU-174(前/後)405~485/410~4900-7816-13
110,000
98,980
108,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする