カワムラサイクル
入浴椅子
背もたれ・座シートを取り外して、乾燥や交換が可能です。背フレームがウェーブしているため、体との空間が広く、洗いやすいです。脚部はスイングアウト式、肘部は上下スライド式なので、移乗がスムーズです。
仕様
足踏みブレーキ付き、後方転倒防止バー付き
材質
本体/アルミニウム、座面・背シート/EVA(酢酸ビニル)
質量(kg)
14.3
キャスター
前輪/Φ125mm、後輪/Φ300mm
耐荷重
75kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×915×850
座面高さ(mm)
450
座面幅(cm)
39
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41084758
KS12
グリーン
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41084767
KS12
イエロー
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000