コンフォートシャワーキャリアー

コンフォートシャワーキャリアー - アズワンコンフォートシャワーキャリアー - アズワン

やわらかいウレタンクッションが座り心地のよいシャワーキャリアーです。大きな後輪ホイールは、移動介助の負担を軽減します。ステップは場所を取らない収納式です。 メーカー品番HT6130のひじ掛けはプッシュボタンを押すとロックが外れ、着座・移動が簡単です。座面高さが3段階調節できます。

付属品固定ベルト×1本・角型シートカバー(EVA樹脂)・フタ付きバケツ(ポリプロピレン製)質量(kg)13キャスター前輪/Φ100mm(ストッパー付き)、後輪/Φ350mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×820×930座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
座面高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41084812HT61301個本体/アルミニウム、ハンドル・グリップ/EVA(酢酸ビニル樹脂)、背もたれ・シート/PU(ポリウレタン)フォーム540・580・620(3段階調節)0-8072-02
76,500
75,735
83,309(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
25939682HT66131台本体/アルミニウム、ハンドル・グリップ/EVA樹脂、背もたれ・シート/PUフォーム4500-8072-01
69,200
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25939682HT661341084812HT6130HT6613 コンフォートシャワーキャリアー アズワン 41084812コンフォートシャワーキャリアーアズワン1個
75,735
税込83,309
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする