曜日別特売

トイレット・シャワー用車椅子 (本体)

トイレット・シャワー用車椅子 (本体) - etacトイレット・シャワー用車椅子 (本体) - etac
材質支持部/スチールパイプ、座面・背もたれ・肘掛/PP(ポリプロピレン)質量(kg)約14サイズ(幅)520×(奥行)580×(高さ)1000mmキャスターΦ125mm(4輪ストッパー付き)アズワン品番0-7484-01座面寸法(幅W×奥行D)(mm)(幅)480×(奥行)440×(高さ)490内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41084873RT1200
120,000
118,800
130,680(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする