曜日別特売

業務用シャワー椅子

業務用シャワー椅子 - アズワン業務用シャワー椅子 - アズワン業務用シャワー椅子 - アズワン業務用シャワー椅子 - アズワン業務用シャワー椅子 - アズワン

丈なステンレスフレームです。
肘付きタイプの肘掛けは跳ね上げ式ですので、移乗等がスムーズです。
肘無しタイプは介助者がスムーズに作業できます

仕様組み立て式(要工具)材質フレーム/ステンレス(SUS304)、座面・背もたれ/PE(ポリエチレン)質量(kg)6耐荷重100kg座面高さ(mm)360~460(25間隔・5段階調節)肘高さ(mm)520~620座面寸法(幅W×奥行D)(mm)395×290消毒方法アルコール・塩素系消毒可内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41084925ブルーブルー肘付き520~560×440~460×640~7408-2332-01
27,000
26,730
29,403(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41084934-レッド肘付き520~560×440~460×640~7408-2332-02
27,000
26,730
29,403(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
41084943-ブルー肘無し520×440×640~7408-2332-03
18,500
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする