ナビス(アズワン)
マット付き角型シャワーいす (背付き)
仕様
組み立て式
材質
座部・背もたれ/PE(ポリエチレン)、パイプ/アルミニウム、マット/EVA樹脂
質量(kg)
2.9
タイプ
背付
耐荷重
100kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×505×715~815
座面高さ(mm)
360~460・5段階調節(25ピッチ)
アズワン品番
0-8125-02
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
515×310
先端径(Φmm)
(パイプ)28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41085196
HS4254
¥
18,100
¥
17,919
¥
19,711
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください