アズワン
手術室用クロッグ(フットラボ)
足裏にかかる体重をソールが面で支えるので、立った状態の安定性や運動性に優れています。フラットで滑りにくい構造のアウトソールです。ミッドソールの凸凹が適度な皮膚刺激でむくみを軽減します。
材質
EVA(酢酸ビニル)
機能
洗浄可
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
アズワン品番
通気孔
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41086858
002W 27
ホワイト
27
8-8373-06
無
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
12日以内出荷
41086928
003W 24
ホワイト
24
8-8375-03
有
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
41086937
003W 25
ホワイト
25
8-8375-04
有
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
41086955
003W 27
ホワイト
27
8-8375-06
有
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
12日以内出荷
41086903
002S 27
サックス
27
8-8374-06
無
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
取扱停止中
41086815
002W 23
ホワイト
23
8-8373-02
無
¥
5,000
取扱い終了
41086824
002W 24
ホワイト
24
8-8373-03
無
¥
5,000
取扱い終了
41086833
002W 25
ホワイト
25
8-8373-04
無
¥
5,000
取扱い終了
41086842
002W 26
ホワイト
26
8-8373-05
無
¥
5,000
取扱い終了
41086867
002S 23
サックス
23
8-8374-02
無
¥
5,000
取扱い終了
41086876
002S 24
サックス
24
8-8374-03
無
¥
5,000
取扱い終了
41086885
002S 25
サックス
25
8-8374-04
無
¥
5,000
取扱い終了
41086912
003W 23
ホワイト
23
8-8375-02
有
¥
5,000
取扱い終了
41086946
003W 26
ホワイト
26
8-8375-05
有
¥
5,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください