ストレートパンツ (後ろ右ポケット付き) エメラルドグリーン/3L

ストレートパンツ (後ろ右ポケット付き) エメラルドグリーン/3L - アズワン
仕様後ろポケット付きエメラルドグリーンサイズ3Lタイプウエストゴムタイプ股下(cm)76ウエスト(cm)89~98ヒップ(cm)130アズワン品番8-4467-06素材ポリエステル65%・綿35%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41088312DS-3001
2,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする