トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
スレンダーパンツ(男女兼用) ネイビー
膝から下のシルエットが細く、すっきり履きこなすことができます。さらりとした着心地で暑い季節も快適です。
色
ネイビー
仕様
総ゴム仕様、ウエスト調整ヒモ付き
機能
防縮・吸汗・速汗・防透加工
素材
ポリエステル100%
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41088748
CR542-88 SS
SS
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41088757
CR542-88 S
S
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41088766
CR542-88 M
M
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41088775
CR542-88 L
L
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月27日
41088784
CR542-88 LL
LL
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41088793
CR542-88 3L
3L
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください