フレキシブルLEDポケットライト オレンジ

フレキシブルLEDポケットライト オレンジ - コンテック(KONTEC)
電源単4乾電池×1個(別売)オレンジ材質本体/ABS樹脂、アーム/スチール付属品電池交換用精密ドライバー×1本寸法(mm)49×17×80質量(g)約35アーム長さ(mm)約80光源白色LED×1個アズワン品番8-6439-02明るさ2段階調整(約22/約5ルーメン)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41089222KE-152
1,440
1,430
1,573(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする