コンテック(KONTEC)
フレキシブルLEDポケットライト ブルー
電源
単4乾電池×1個(別売)
色
ブルー
材質
本体/ABS樹脂、アーム/スチール
付属品
電池交換用精密ドライバー×1本
寸法(mm)
49×17×80
質量(g)
約35
アーム長さ(mm)
約80
光源
白色LED×1個
アズワン品番
8-6439-04
明るさ
2段階調整(約22/約5ルーメン)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41089247
KE-154
¥
1,440
¥
1,430
¥
1,573
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください