ユーワ
杖ホルダー(転ばぬ杖C)
付属品
ビス(2.6×10、2.6×20mm)×各2本
材質
エラストマー・ABS樹脂
寸法(mm)
42×46×120
質量(g)
30
耐荷重
550g
アズワン品番
8-5726-01
適合寸法(mm)
(杖)11~25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41089502
K2600C-F
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください