光華
伸縮杖(スリムネックタイプ)
材質
シャフト/アルミニウム、グリップ/木(楓)
全長(mm)
660~860(20間隔・11段階調節)
質量(g)
250
先端径(Φmm)
(シャフト)16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41089597
B059-608SD-D004-3
パープル(女性用)
¥
4,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
41089606
B059-608SD-677
ペイズリー(女性用)
¥
4,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください