曜日別特売

アンシルク(R)・2ブライト(ハイソックス) クリアベージュ L

アンシルク(R)・2ブライト(ハイソックス) クリアベージュ L - アルケアアンシルク(R)・2ブライト(ハイソックス) クリアベージュ L - アルケアアンシルク(R)・2ブライト(ハイソックス) クリアベージュ L - アルケア
クリアベージュ材質ナイロン・PU(ポリウレタン)サイズLアズワン品番8-1163-06医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000050足首周り(cm)21~25ふくらはぎ周り(cm)36~42性別婦人用圧迫圧(hPa)足首/27(20mmHg)医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(1足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4108977318551
3,470
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする