アルケア
アンシルク(R)・2ブライト(ハイソックス) ブラック L
色
ブラック
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
サイズ
L
アズワン品番
8-1163-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000050
足首周り(cm)
21~25
ふくらはぎ周り(cm)
36~42
性別
婦人用
圧迫圧(hPa)
足首/27(20mmHg)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(1足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41089834
18571
¥
3,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください