アルケア
アンシルク(R)・ビバナス(ハイソックス) L ブラック 1箱(1足入)
色
ブラック
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
サイズ
L
アズワン品番
8-1168-06
足首周り(cm)
21~25
ふくらはぎ周り(cm)
36~42
性別
婦人用
圧迫圧(hPa)
足首/19(14mmHg)
内容量
1箱(1足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41090218
18311
¥
2,310
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください