アルケア
アンシルク(R)・ビバナス(パンティーストッキング) S ベージュ 1足入
色
ベージュ
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
サイズ
S
アズワン品番
8-1169-04
足首周り(cm)
17~21
ふくらはぎ周り(cm)
28~34
性別
婦人用
大腿廻り(cm)
44~53
圧迫圧(hPa)
足首/19(14mmHg)
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41090254
18333
¥
2,940
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください