折りたたみ式ストレッチャー

折りたたみ式ストレッチャー - 日進医療器(車イス)折りたたみ式ストレッチャー - 日進医療器(車イス)折りたたみ式ストレッチャー - 日進医療器(車イス)

折りたたみ式で場所を取りません。アルミ製で軽量です。

材質フレーム部/アルミニウム合金(アルマイト仕上げ)一部スチール、ジョイント部/アルミダイカスト、マットレス/ウレタンフォーム(塩化ビニルカバー仕上げ)キャスターΦ125mmスチール製(四輪ストッパー付き)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
アズワン品番
折りたたみ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41090516TY231E約23590×1800×7608-7919-01590×450×1340
207,900
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41090525TY231D約27670×1800×7608-7919-02670×450×1340
262,900
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする