日進医療器(車イス)
移乗機能付ストレッチャー 635×1965×510~910
付属品
ガートル棒、ガートル受け金具(2ヶ所)、ボンベ架(横型)、カゴ、患者固定用ベルト(2本)
材質
フレーム/スチール(焼付塗装仕上げ)、担架部・サイドレール/PP(ポリプロピレン)、マット/ウレタンフォーム ポリエステル仕上げ
質量(kg)
約70
キャスター
Φ150mmスチール製(トータルロック付き)
耐荷重
150kg
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
635×1965×510~910
アズワン品番
0-6477-11
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41090534
NBST-215
¥
434,500
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000