アズワン
皮下脂肪計[カリパス] OG-09-SC01
測定範囲(mm)
0~70
材質
プラスチック
寸法(mm)
168×100×6
質量(g)
25
最小目盛
0mm
アズワン品番
0-9885-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41090814
OG-09-SC01
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください