サンコーマーク工業
消臭抗菌・ウォールステッカー
アンモニア臭などの消臭効果がある、貼ってはがせるシールです。便座フタ内部に貼ると、より消臭効果を発揮します。
仕様
試し貼り用サンプル(消臭・抗菌成分不含有)×1枚付き
材質
ステッカー/ポリオレフィン樹脂(消臭・抗菌成分入)、インキ・接着剤/アクリル系
交換目安
開封後約3ヶ月
シートサイズ
210×297mm
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41091846
DWS-285
シュガーバイン
8-6429-01
¥
1,400
¥
1,386
¥
1,525
(税込)
24日以内出荷
返品不可
41091873
DWS-292
草原の植物
8-6429-04
¥
1,400
¥
1,386
¥
1,525
(税込)
33日以内出荷
返品不可
41091855
DWS-287
ユキノシタ
8-6429-02
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください