DLM
ペグボード 中型セット(引出し付き)
セット内容
ペグ5色(赤・黄・橙・青・紫)×各40個・緑×44個
材質
木
寸法(mm)
270×270×60
サイズ
(棒)Φ7×30mm
質量(g)
1380
アズワン品番
8-6581-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41092065
240
¥
18,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください