曜日別特売

ロコモマット 500×500×60

ロコモマット 500×500×60 - イノアックリビングロコモマット 500×500×60 - イノアックリビング
仕様防水加工付属品エクササイズDVD材質表地/ポリエステル、中身/PU(ポリウレタン)フォーム質量(g)850加工難燃加工、特定用途制菌加工、底面滑り止め加工寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)500×500×60アズワン品番8-6362-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41092092LCM-5001
8,800
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする