アズワン
セラバンド(R)
ラテックスフリーですので、臭いが少なくアレルギーの方にも安心です。
仕様
ラテックスフリー
材質
TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法(幅Wmm×長さLm)
約100×1.5
強度
黄/弱、赤/中弱、緑/中、青/強、黒/最強
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種別
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41092424
ライトパック
黄・赤・緑×各1本
ライトパック
8-2734-01
¥
4,000
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
当日出荷
41092433
ヘビーパック
青・黒×各1本
ヘビーパック
8-2734-02
¥
4,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください