リハビリテーブル(端座位保持テーブルSittan) 680×770~950×910~1160

リハビリテーブル(端座位保持テーブルSittan) 680×770~950×910~1160 - パラマウントベッドリハビリテーブル(端座位保持テーブルSittan) 680×770~950×910~1160 - パラマウントベッドリハビリテーブル(端座位保持テーブルSittan) 680×770~950×910~1160 - パラマウントベッド
付属品肘パッド×2個材質本体/スチール、天板/メラミン化粧板、サポートパッド/ウレタンフォームビニルレザー張り質量(kg)約21キャスター前輪/Φ50mm(ストッパー付き)、後輪/Φ30mm(ストッパー無し)天板寸法(mm)680×480天板耐荷重(kg)30天場(天板)高さ(mm)550~800(11段階調節)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×770~950×910~1160アズワン品番8-9948-01内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41092458KF-890
155,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする