曜日別特売

イージースワロー(嚥下枕)用 ビーズクッション

イージースワロー(嚥下枕)用 ビーズクッション - 甲南医療器研究所イージースワロー(嚥下枕)用 ビーズクッション - 甲南医療器研究所イージースワロー(嚥下枕)用 ビーズクッション - 甲南医療器研究所イージースワロー(嚥下枕)用 ビーズクッション - 甲南医療器研究所

枕とクッションの組み合わせで頸部と後頭部の高さが調整できる、誤嚥予防頭頸部調整枕です。食事時の誤嚥予防頭頸部姿勢や、食後の胃逆流防止の頭頸部姿勢を調整できます。枕カバーの裏に面ファスナーが付いているので、車椅子の枕取付部に枕を取り付けることができます。ベッド取付シート(別売)と併用すると、枕をベッドに取り付けることができます。

仕様耐次亜材質クッション/ポリエステル、ビーズ/ポリスチレン・ポリエステル重合体直径(Φmm)(ビーズ)4~6洗濯方法洗濯可(手洗い)・脱水可・乾燥機不可内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41092677KE-KS460×100×80S7-1108-12
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
41092686KE-KM460×140×100M7-1108-13
3,300
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする